Snelwissel-tapboorhouder Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, ″Quick″

Artikelnummer: 627235000
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627235000
EAN/GTIN 4007430330802
Nummer fabrikant 627235000
L-nummer L01750 865

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelspanboorhouder voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren
  • Eenvoudig, snel en comfortabel wisselen van de boorhouder dankzij het snelwisselsysteem ″Quick″ van Metabo
  • Uitvoering met kunststof huls; met 1 huls; niet geschikt voor klopboormachines; geschikt voor rechts- en linksdraaien
  • Spanwijdte: 1,5-8 mm; boorhouder met vierkantopname 3,5 mm voor M4 en 5,0 mm voor M6
  • Geschikt voor alle Metabo LT- en LTX ″Quick″-machines (niet Quick Plus)