HM-betonboor pro 6,5x100 mm

Artikelnummer: 627228000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627228000
EAN/GTIN 4007430069795
Nummer fabrikant 627228000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel
  • Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen

Kenmerk:

  • Werklengte: 55 mm
  • diameter: 6,5 mm
  • Totale lengte: 100 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen