HM-betonboor pro 5,5x85 mm

Artikelnummer: 627226000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627226000
    EAN/GTIN 4007430069771
    Nummer fabrikant 627226000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel
    • Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder
    • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 50 mm
    • diameter: 5,5 mm
    • Totale lengte: 85 mm
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen