Set sleutels voor binnenzeskantbouten Hex-Plus, verchroomd, Aantal sleutels: 7

Artikelnummer: 627210 7
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 950/7 Hex-Plus Magnet 1
Aantal schroevendraaiers 7
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kleurcodering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627210 7
EAN/GTIN 4013288111968
Nummer fabrikant 05022101001

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), Hex-plus-profiel, oppervlak verchroomd.
Kunststof houder met geïntegreerd magnetiseerapparaat

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627200: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Opgeborgen in: kunststof houder