Dopsleutel-schroevendraaier 3/4″, TX T70

Artikelnummer: 6272080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6272080
EAN/GTIN 4010886627204
Nummer fabrikant 6272080
L-nummer L60160 3113

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T70
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 15,55 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 38 mm
  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schroefmaat: M16
  • Zekering: Pin slot
  • Middenlengte: 25,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen