Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, verchroomd 10 mm

Artikelnummer: 627200 10
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 950 PKL
    Zeskant 10 mm
    Sleutellengte 219×40 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Oppervlak verchroomd
    Lange uitvoering ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627200 10
    EAN/GTIN 4013288018854
    Nummer fabrikant 05022066001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
    Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), Hex-Plus-profiel voorkomt de vervorming van de schroefkop en brengt meer draaimoment over, oppervlak verchroomd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen