Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, verchroomd, Zeskant: 5/32inch

Artikelnummer: 627170 5/32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/32 inch
Sleutellengte 136×26 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627170 5/32
EAN/GTIN 7610733203857
Nummer fabrikant 212Z.L 5/32

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd (gr. 1/20 gebruineerd). Kanten licht afgeschuind.