HSS-R-boorcassette, 19-delig

Artikelnummer: 627164000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Schacht: cilinderschacht
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
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Schacht cilinderschacht
Aantal boren 19
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627164000
EAN/GTIN 4007430444424
Nummer fabrikant 627164000
L-nummer L01750 340

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8
  • Diameter-tolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • 19-delig, in robuuste kunststof cassette
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm