HSS-R-boorcassette, 25-delig

Artikelnummer: 627159000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627159000
EAN/GTIN 4007430071309
Nummer fabrikant 627159000
L-nummer L01750 311

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8
  • Diameter-tolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • 25-delig, in robuuste kunststof cassette
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm