HSS-R-boorcassette, 10-delig

Artikelnummer: 627158000
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627158000
    EAN/GTIN 4007430071200
    Nummer fabrikant 627158000
    L-nummer L01750 1166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
    • Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8
    • Diameter-tolerantie h8
    • Oppervlak zwart
    • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
    • 10-delig, in kunststof cassette
    • Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen