HSS-TIN-boorcassette-SP, 19-delig

Artikelnummer: 627156000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tophoek: 135
  • Schacht: cilinderschacht
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
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Type N
Tophoek 135 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal boren 19
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627156000
EAN/GTIN 4007430175854
Nummer fabrikant 627156000
L-nummer L01750 662

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-TiN-metaalboor, titaniumnitride gecoate uitvoering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak goudkleurig, in metalen cassette.
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm². Niet geschikt voor aluminium.