Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, verchroomd 8 mm

Artikelnummer: 627150 8
op aanvraag
Op voorraad
560 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 208×40 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak verchroomd
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627150 8
EAN/GTIN 7610733087815
Nummer fabrikant 212.L 8

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Kanten licht afgeschuind.