Magneetboorstandaard M 100

Artikelnummer: 627100000
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
Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627100000
EAN/GTIN 4007430185709
Nummer fabrikant 627100000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magneetvoet met hoge magneetkracht om veilig te kunnen werken
  • Bij het gebruik van de bijgeleverde veiligheidsketting ook geschikt voor het werken op verticale en schuine vlakken of bovenhoofds
  • Hoogteverstelling van de slede door rondsel en tandstang
  • Het bovenste gedeelte van de magneet-boorstandaard kan zo worden gedraaid en naar de zijkant worden verschoven, dat de punt van de boor, die in de boormachine is aangebracht, zich boven de centermarkering bevindt, die in het te boren materiaal is aangebracht.
  • Stopcontact voor de boormachine op de boorstandaard
  • De boormachine kan pas na het inschakelen van de magneetboorstandaard worden ingeschakeld
  • Steun voor het compenseren van de kracht, die bij het boren optreedt
  • Schaalring voor boordiepteaanslag
  • Kan met de boormachine B 32/3 tot een magneetbooreenheid met max. boordiameter 100 mm (met kerngatboor) worden aangevuld

Kenmerk:

  • Afmetingen van de magnetische voet: 110 x 220 mm
  • Montageopening: 65 mm
  • Boorslag: 260 mm
  • Gewicht: 22 kg
  • Maximale hoogte: 650 mm
  • Magnetische kracht (max.): 18000 N.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen