Schragenset MAB 82

Artikelnummer: 626990000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 626990000
EAN/GTIN 4061792253575
Nummer fabrikant 626990000
L-nummer L01750 1644

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste en stevige stalen schragen met gepoedercoate, verzinkte oppervlakken
  • In hoogte verstelbare poten voor een optimale werkhoogte
  • Compacte transportafmetingen en eenvoudige, razendsnelle opbouw
  • Verstelbare kanthoutbevestigingen aan de zijkant om twee schragen met elkaar te verbinden
  • Openingen voor klemmen en lijmtangen en het vastzetten van halfstationaire machines, zoals bijvoorbeeld een afkortzaag
  • Extra hoekstukken op de poten
  • Zwenkpoten voor aanpassing aan een oneffen ondergrond
  • Greep voor een eenvoudig transport

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 22.000 kg
  • Afmetingen, ingeklapt: 110 x 980 x 142 mm
  • Afmetingen, opgezet: 1160 x 980 x 820 mm
  • Hoogte: 615 - 820 mm
  • Max. belasting, individueel: 590 kg
  • Gewicht: 10,2 kg