metaBOX 185 XL, leeg

Artikelnummer: 626901000
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626901000
EAN/GTIN 4061792218475
Nummer fabrikant 626901000
L-nummer L01760 197

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligent transport- en opbergsysteem voor mobiel werken
  • Extrem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid
  • Optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP43)
  • Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte
  • Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen
  • Comfortabele frontgreep om de box dicht tegen het lichaam te dragen en een extra brede dekselgreep (niet bij 185 XL) voor het dragen van meerdere boxen op een stapel
  • Talrijke, exact passende inlays (toebehoren) voor orde naar keuze in de box
  • Slim toebehoren: rolplank voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto
  • metaBOX 185 XL leeg, zonder inzetelementen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 596 x 396 x 185 mm
  • Gewicht: 2,02 kg
  • Binnenafmetingen: 577 x 361 x 148 mm
  • Materiaal: ABS
  • Max. Draagvermogen deksel: 125 kg