Schuimstof inzetelement 4-delig voor metaBOX 145

Artikelnummer: 626898000
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626898000
    EAN/GTIN 4061792198760
    Nummer fabrikant 626898000
    L-nummer L01760 43

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Om de spullen zo optimaal en veilig mogelijk op te bergen, kan het inzetelement op maat worden gesneden
    • Met op maat te snijden rasterschuim 16 x 16 x 25 mm
    • De gemakkelijke toegang van de inhoud maakt het opbergen nog gemakkelijker
    • 4-delige set bestaande uit: zelfklevend noppenschuim voor het deksel (25 mm), 1x schuimstof zonder perforatie en 2x schuimstof met perforatie (16 x 16 x 25 mm)

    Kenmerk:

    • Afmetingen: 396 x 296 mm