metaBOX 63 XS Organizer

Artikelnummer: 626896000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626896000
EAN/GTIN 4061792210288
Nummer fabrikant 626896000
L-nummer L01760 15

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligent transport- en opbergsysteem voor kleine onderdelen en toebehoren
  • Transparant deksel voor het ideale overzicht
  • Uitneembare scheidingswandjes voor de perfecte indeling
  • Robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving
  • Optimale bescherming van toebehoren en kleine onderdelen tegen vuil en vocht (IP43)
  • Gemakkelijk opstapelen en koppelen aan iedere metaBOX
  • Comfortabele dekselgreep voor het meenemen van meerdere organizers 63 XS als stapel
  • Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen
  • Kan dankzij de levensmiddelenechte en vaatwasserbestendige kunststof ook als lunchbox worden gebruikt,
  • Binnenmaten: 239 x 147 x 40 mm

Kenmerk:

  • Afmetingen: 252 x 167 x 63 mm
  • Gewicht: 0.41 kg
  • Materiaal: ABS