metaBOX rolplank

Artikelnummer: 626894000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626894000
EAN/GTIN 4061792195882
Nummer fabrikant 626894000
L-nummer L01760 106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rol board voor krachtenbesparende mobiliteit op een vlakke ondergrond en in iedere werkomgeving
  • Handig transport van metaBOXEN en werkmateriaal tot 100 kg
  • Perfecte flexibiliteit door de 4 rubberen, 360°draaibare wieltjes en 2 parkeerremmen
  • Door middel van voetbediening comfortabel koppelen van de onderste metaBOX met de rolplank
  • Grepen aan de zijkanten voor gemakkelijk dragen
  • Uitsparingen voor het inhangen van spanbanden voor het beveiligen van de lading
  • Geschikt voor metaBOX en metaBOX L

Kenmerk:

  • Afmetingen: 500 x 385 x 200 mm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Materiaal: ABS
  • Max. Draagvermogen: 100 kg