metaBOX 118 voor BS/SB, 12 V

Artikelnummer: 626885000
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626885000
EAN/GTIN 4061792189164
Nummer fabrikant 626885000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligent transport- en opbergsysteem voor mobiel werken
  • Extrem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid
  • Optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP43)
  • Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte
  • Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen
  • Comfortabele frontgreep om de box dicht tegen het lichaam te dragen en een extra brede dekselgreep (niet bij 185 XL) voor het dragen van meerdere boxen op een stapel
  • Talrijke, exact passende inlays (toebehoren) voor orde naar keuze in de box
  • Slim toebehoren: rolplank voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto
  • metabBOX 118, geschikt voor BS/SB, 12 V

Kenmerk:

  • Afmetingen: 396 x 296 x 118 mm
  • Gewicht: 1,56 kg
  • Binnenafmetingen: 379 x 268 x 83 mm
  • Inhoud van de doos: 8.4 l.
  • Materiaal: ABS
  • Max. Draagvermogen deksel: 125 kg