Lamellenschuurschijf 76 mm P 60, F-ZK

Artikelnummer: 626875000
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626875000
EAN/GTIN 4061792174252
Nummer fabrikant 626875000
L-nummer L01750 293

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal
  • Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf
  • Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen
  • Schuurt/slijpt koel
  • Laag geluidsniveau
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
  • Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal
  • Maximale werksnelheid 80 m/s; lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x boring: 76 x 10 mm
  • Korrelgrootte: P 60
  • Max. toerental: 20100 /min.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.