3 combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Artikelnummer: 626872000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626872000
EAN/GTIN 4061792174221
Nummer fabrikant 626872000
L-nummer L01750 1439

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eén slijpsteen voor twee toepassingen: snel doorslijpen en licht afbramen/schuren
  • Universeel te gebruiken voor het bewerken van roestvast staal en de algemene metaalbewerking
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Hardheid: hard
  • Verlaagt de arbeidskosten door het wegvallen van de ombouwtijden
  • Voorkomt het tijdrovend wisselen van schijven tijdens mobiel gebruik
  • De allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden door vorm- en zijstabiele schijfuitvoering (gekeurde veiligheid door 3 over het gehele oppervlak lopende weefsellagen)
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 76 x 2 x 10 mm
  • Max. toerental: 20100 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 46-u.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.