Ronde borstel 115x0,5x10 mm/M14, staal, getordeerd

Artikelnummer: 626770000
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626770000
EAN/GTIN 4007430296085
Nummer fabrikant 626770000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, bijv. voor het bewerken van profielen, zaagranden, tandwielen, groeven, voor het afvlakken van lasnaden en -punten, verwijderen van slakken, ijzerslag en oude verflagen
  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van smalle werkstukken evenals binnenkanten
  • Soort medium: staaldraad gehard
  • 623803000: gebogen uitvoering

Kenmerk:

  • Draaddikte: 0.50 mm
  • diameter: 115 mm
  • Binnendraad: M 14
  • Max. toerental: 12500 /min.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.