Mengijzer RS-L2-120

Artikelnummer: 626745000
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
Artikelnummer 626745000
EAN/GTIN 4007430281470
Nummer fabrikant 626745000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor dun vloeibare materialen
  • Mengwerking van boven naar beneden, de spiralen drukken het menggoed van boven naar beneden, de ring beschermt het reservoir
  • Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondlagen, licht crèmig pleistermateriaal, dunne coatings, stijfsels, isolerende sluitstoppen, dispersielijmen
  • Mengkorf geometrie en draaiing geoptimaliseerd voor spatvrij werken bij dun vloeibare materialen

Kenmerk:

  • diameter: 120 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Max. Hoeveelheid materiaal: 20 - 30 kg
  • Type schacht: M 14

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen