Mengijzer SR 12-150

Artikelnummer: 626743000
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
Artikelnummer 626743000
EAN/GTIN 4007430281456
Nummer fabrikant 626743000
L-nummer L01750 315

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor alle vloeibare en verlopende materialen
  • Mengwerking van boven naar beneden, de spiralen drukken het menggoed van boven naar beneden, de ring beschermt het reservoir
  • Snelle en homogene menging van dun vloeibare materialen
  • Bijzonder geschikt voor de bereiding van dunbedmortel voor het verlijmen van gevelstenen

Kenmerk:

  • diameter: 150 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Max. Hoeveelheid materiaal: 40 - 65 kg
  • Type schacht: M 14

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen