Bit-roltas SP, 30-delig

Artikelnummer: 626726000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626726000
EAN/GTIN 4007430314406
Nummer fabrikant 626726000
L-nummer L01750 256

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaande uit: S 2-bits
  • l=25 mm (16 st.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • l=50 mm (7 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • l=89 mm (6 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x handgreep
  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden