HSS-G-borenset SP, 8-delig

Artikelnummer: 626695000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626695000
EAN/GTIN 4061792235335
Nummer fabrikant 626695000
L-nummer L01750 364

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank, tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • Geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en ingelegerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferrometalen, kunststoffen
  • Inhoud: 1x Ø2x49 mm, 1x Ø3x61 mm, 1x Ø4x75 mm, 1x Ø5x86 mm, 2x Ø6x93 mm␍1x Ø7x109 mm, 1x Ø8x117 mm
  • 8-delig, in hoogwaardige, robuuste kunststof cassette in het speciale Metabo-design met uittrekbaar euro-gat;
  • Bij afname van 12 x HSS-G boorsets wordt automatisch een toonbankdisplay meegeleverd!

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen