Steunschijf 125 mm 5/8″, standaard

Artikelnummer: 626629000
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626629000
EAN/GTIN 4061792172296
Nummer fabrikant 626629000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Middelharde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor schuurwerkzaamheden met een fijne of gemiddelde korrel.
  • Hoge flexibiliteit door het platte oppervlak
  • Veilig en tegen vonken beschermd werken door een innovatieve constructie, afgestemd op de maten van de standaard-beschermkappen van Metabo. Ook geschikt voor Metabo haakse slijpers met autobalancer en Metabo platkopslijpers
  • Met: spanmoer
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • diameter: 125 mm
  • Max. toerental: 12200 /min
  • spanmoer: 5/8 ″

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen