Steunschijf 115 mm 5/8″, standaard

Artikelnummer: 626628000
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626628000
EAN/GTIN 4061792172289
Nummer fabrikant 626628000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Middelharde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor schuurwerkzaamheden met een fijne of gemiddelde korrel.
  • Hoge flexibiliteit door het platte oppervlak
  • Veilig en tegen vonken beschermd werken door een innovatieve constructie, afgestemd op de maten van de standaard-beschermkappen van Metabo. Ook geschikt voor Metabo haakse slijpers met autobalancer en Metabo platkopslijpers
  • Met: spanmoer
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • diameter: 115 mm
  • Max. toerental: 13300 /min
  • spanmoer: 5/8 ″