HM-kernboor 80x55 mm

Artikelnummer: 626618000
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626618000
EAN/GTIN 4007430198525
Nummer fabrikant 626618000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten

Kenmerk:

  • Werklengte: 55 mm
  • Diameter: 80 mm
  • totale lengte: 90 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.