HM-kernboor 60x55 mm

Artikelnummer: 626614000
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626614000
    EAN/GTIN 4007430198501
    Nummer fabrikant 626614000
    L-nummer L01750 1462

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
    • Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4″)
    • Inzetelement met passende centreerstift
    • Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten

    Kenmerk:

    • Werklengte: 55 mm
    • Diameter: 60 mm
    • totale lengte: 90 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen