Centreerstift voor HSS-kernboor kort

Artikelnummer: 626608000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626608000
EAN/GTIN 4007430198044
Nummer fabrikant 626608000
L-nummer L01760 123
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor HSS-kernboor met een werklengte van 30 mm
  • Voor HSS-kernboor van Ø 12 - 60 mm

Kenmerk:

  • Werklengte: 30 mm
  • diameter: 6,35 mm
  • Totale lengte: 75 mm
  • Verkoopeenheid: 1