HM-kernboor 40x55 mm

Artikelnummer: 626597000
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626597000
EAN/GTIN 4007430198471
Nummer fabrikant 626597000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten

Kenmerk:

  • Werklengte: 55 mm
  • Diameter: 40 mm
  • totale lengte: 90 mm