5 reciprozaagbladen ″flexible fast metal″ 150 x 0,9 mm

Artikelnummer: 626568000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626568000
EAN/GTIN 4061792179660
Nummer fabrikant 626568000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gebogen blad vormt de perfecte ondersteuning van de orbitalbeweging van de reciprozaag en zorgt een optimale krachtoverbrenging
  • 30% hogere zaagsnelheid in vergelijking met rechte zaagbladen
  • Meer zaagsnedes - minder vaak van blad wisselen: tot wel 25% langere levensduur van het zaagblad

Kenmerk:

  • Dikte: 0.9 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 3-8 mm / profielen Ø 0,5-100 mm / buizen / voor snelle snedes / metaal
  • Verkoopeenheid: 5
  • De afstand tussen de tanden is 1,8 mm/14TPI

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.