5 reciprozaagbladen ″flexible fast metal″ 150 x 0,9 mm

Artikelnummer: 626566000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626566000
EAN/GTIN 4061792179646
Nummer fabrikant 626566000
L-nummer L01750 1412

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gebogen blad vormt de perfecte ondersteuning van de orbitalbeweging van de reciprozaag en zorgt een optimale krachtoverbrenging
  • 30% hogere zaagsnelheid in vergelijking met rechte zaagbladen
  • Meer zaagsnedes - minder vaak van blad wisselen: tot wel 25% langere levensduur van het zaagblad

Kenmerk:

  • Dikte: 0.9 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 1,5-4 mm / profielen Ø 0,5-100 mm / buizen / voor snelle snedes / metaal
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 1,4 mm/18 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen