2 reciprozaagbladen ″expert cast iron premium″ 200 x 1,0 mm

Artikelnummer: 626565000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626565000
EAN/GTIN 4061792179639
Nummer fabrikant 626565000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitstekende standtijd door diamantcoating (korrel 50)
  • Speciaal voor gebruik bij pijpen van gietstaal, (ook met cementbekleding), glasvezelversterkte kunststoffen, expoxy en extreem schurende materialen

Kenmerk:

  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S1050RD
  • Totale lengte: 200 mm
  • Geschiktheid van het materiaal: Gietijzer / pijpen / metaal / glasvezel versterkte kunststoffen / GRP
  • Verkoopeenheid: 2
  • Tanden: Dia/K50

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.