2 reciprozaagbladen ″expert fibre insulation″ 300 x 1,27 mm

Artikelnummer: 626563000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626563000
EAN/GTIN 4061792179615
Nummer fabrikant 626563000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal voor gebruik in speciaal materiaal zoals bijv. mineraalwol, schuim (EPS/PUR), styrodur, styropor, leer, rubber, papier, tapijt
  • Snelle en rechte snedes dankzij snijden met een mes met dubbel gegolfd lemmet

Kenmerk:

  • Versie: Massa mes
  • Dikte: 1.27 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S1213AWP
  • Totale lengte: 300 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Isolatiemateriaal / rubber / karton / polystyreen / tapijten
  • tanden steek: Mes rand