Reciprozaagblad ″carbide metal″ 225 x 1,25 mm

Artikelnummer: 626557000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626557000
EAN/GTIN 4061792179158
Nummer fabrikant 626557000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur
  • Voor nauwkeurige, rechte snedes in metaal, bijv. zeer sterk staal, gietstaal/grijs gietstaal
  • 20x langere levensduur in vergelijking met zaagbladen van bi-metaal

Kenmerk:

  • Versie: Hardmetalen punt
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S1155CHM
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: HM
  • Verkoopeenheid: Steek van 1
  • tand: 3 mm/8TPI