HSSkernboor 18x30 mm

Artikelnummer: 626506000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626506000
    EAN/GTIN 4007430197665
    Nummer fabrikant 626506000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
    • Inzetelement met passende centreerstift
    • Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 30 mm
    • Diameter: 18 mm
    • totale lengte: 64 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen