Slagmoerdopsleutel 3/8″ TX E5

Artikelnummer: 6265030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6265030
EAN/GTIN 4010886626504
Nummer fabrikant 6265030
L-nummer L60160 5399

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 32,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 9,0 mm
  • Insteek Ø 2: 19,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 5,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 32 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 TX (buiten): E5
  • Schroefmaat: M4
  • Schroefmaat [mm]: 4,73 mm
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen