HSS-kernboor 13x30 mm

Artikelnummer: 626501000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626501000
EAN/GTIN 4007430197610
Nummer fabrikant 626501000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen

Kenmerk:

  • Werklengte: 30 mm
  • Diameter: 13 mm
  • totale lengte: 64 mm

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.