Steunschijf 125 mm, M14, met koelribben

Artikelnummer: 626456000
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626456000
EAN/GTIN 4061792172265
Nummer fabrikant 626456000
L-nummer L01750 271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Harde steunschijf voor glasvezelschijven, ideaal voor grove schuurwerkzaamheden
  • Speciaal gevormde koelribben voor een beter resultaat en bijzonder mooi oppervlak
  • Steunschijf voor hitte- en temperatuurbestendig kunststof
  • Veilig en tegen vonken beschermd werken door een innovatieve constructie, afgestemd op de maten van de standaard-beschermkappen van Metabo. Ook geschikt voor Metabo haakse slijpers met autobalancer en Metabo platkopslijpers
  • Met: spanmoer
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • diameter: 125 mm
  • Max. toerental: 12200 rpm
  • spanmoer: M 14

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.