5 vlies-compactschijven ″Unitized″ 125x22,23mm, WS

Artikelnummer: 626417000
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
Producttype Slijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626417000
EAN/GTIN 4007430204110
Nummer fabrikant 626417000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Van geperst vliesmateriaal op glasweefselschijf
  • Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen
  • Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal
  • Max. toerental: 8.000 /min; 52 m/s
  • Aanbevolen toerental: 3.000 /min

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Graan: Zeer fijn

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.