Vlies-compactschijf ″Unitized″, medium, 150x6x25,4 mm, KNS

Artikelnummer: 626402000
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
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626402000
EAN/GTIN 4007430195456
Nummer fabrikant 626402000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Van geperst vliesmateriaal
  • Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen
  • Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal
  • De vlies-compactschijf kan met de profileervijl (626396000) geprofileerd worden
  • Maximale werksnelheid: 60 m/s
  • Maximaal toerental: 6.000 /min
  • Aanbevolen toerental: 3.000 /min

Kenmerk:

  • Diameter x dikte x boring: 150 x 6 x 25.4 mm
  • Graan: Middelgrote
  • verkoopeenheid: 1