Combi-lamellenschuurschijf 125mm, middel, WS

Artikelnummer: 626370000
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626370000
EAN/GTIN 4007430195517
Nummer fabrikant 626370000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Van kwalitatief hoogwaardig schuurweefsel van edelkorund in combinatie met dito schuurvlies
  • Van materiaalafname tot aan fijnschuren in slechts één bewerking. Uitermate gelijkmatig schuurbeeld bij een goede materiaalafname.
  • Voor het bewerken van lasnaden, zoals bijv. voor het opschuren en napolijsten. Voor het verhelpen van krassen en beschadigingen op het werkstuk.
  • Geschikt voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden op roestvast staal, staal, non-ferro metalen en lichtmetalen, titaniumlegeringen.
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s
  • Aanbevolen toerental: 3.000 /min

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Graan: Gemiddeld

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen