SDS-plus P4P- hamerboor SDS-plus P4P (4C) / 16 x 160/215 mm

Artikelnummer: 626235000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626235000
    EAN/GTIN 4007430193094
    Nummer fabrikant 626235000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Intelligente geometrie en kwaliteit tot in de details, zorgt voor een lange levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustig draaien, ook bij zeer zware belasting.
    • Maximale veiligheid door optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve hardmetalen snijkanten, die zich bij het raken van wapeningsijzer niet vastvreet.
    • Tot Ø 16 mm: met innovatieve, gelaste massieve hardmetalen punt voor maximale standtijd en grotere stofuitlaten voor maximale boorsnelheid
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Trillingsarm boren door 4-spiraals Vario-spiraal. 2 grote spirale voeren het boormeel betrouwbaar snel uit het boorgat, twee versterkte spiralen zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit.
    • Extreem breukbestendig door hoogwaardig speciaal staal
    • Zeer lange levensduur voor max. 50% meer voor pluggen geschikte, perfect ronde boorgaten
    • Voor professioneel gebruik bij metselwerk, beton en gewapend beton

    Kenmerk:

    • Werklengte: 160 mm
    • diameter: 16 mm
    • Totale lengte: 215 mm
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen