SDS-plus P4P- hamerboor SDS-plus P4P / 8,0 x 165 mm

Artikelnummer: 626216000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626216000
EAN/GTIN 4007430182562
Nummer fabrikant 626216000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligente geometrie en kwaliteit tot in de details, zorgt voor een lange levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustig draaien, ook bij zeer zware belasting.
  • Maximale veiligheid door optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve hardmetalen snijkanten, die zich bij het raken van wapeningsijzer niet vastvreet.
  • Tot Ø 16 mm: met innovatieve, gelaste massieve hardmetalen punt voor maximale standtijd en grotere stofuitlaten voor maximale boorsnelheid
  • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
  • Trillingsarm boren door 4-spiraals Vario-spiraal. 2 grote spirale voeren het boormeel betrouwbaar snel uit het boorgat, twee versterkte spiralen zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit.
  • Extreem breukbestendig door hoogwaardig speciaal staal
  • Zeer lange levensduur voor max. 50% meer voor pluggen geschikte, perfect ronde boorgaten
  • Voor professioneel gebruik bij metselwerk, beton en gewapend beton

Kenmerk:

  • Werklengte: 100 mm
  • diameter: 8 mm
  • Totale lengte: 165 mm
  • Verkoopeenheid: 1