Inzetring 4-kant 12 mm

Artikelnummer: 6261630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6261630
    EAN/GTIN 4010886626160
    Nummer fabrikant 6261630
    L-nummer L60160 4265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

    Kenmerk:

    • diameter 1 [mm]: 27.6
    • plaats ring vierkant: 12
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
    • nettogewicht [kg]: 0.052 kg
    • oppervlak: Mangaan gefosfateerd
    • REACH Registratie beschikbaar: Nee
    • sleutelgrootte 1 [mm]: 12

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen