Fiberschuurschijf 180 mm P 24, CER

Artikelnummer: 626158000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626158000
    EAN/GTIN 4007430217974
    Nummer fabrikant 626158000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zelfslijpende keramische korrel voor extreem hoog afnamevermogen, zonder grote inspanningen
    • Uitstekende resultaten bij het vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid uiterst geschikt voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons.
    • Zeer hoge standtijd; koel schuren/slijpen
    • Keramische fiberschuurschijven bereiken hun beste prestatie op krachtige haakse slijpers met verhoogde aandrukkracht.
    • Fiberschijven om op steunschijven te spannen! Om de keramische fiberschijven te spannen, worden de steunschijven met koelribben aanbevolen (bijv. Ø 125 mm, 623291000)
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Diameter x boring: 180 x 22.23 mm
    • Korrelgrootte: P 24
    • Max. toerental: 8500 /min.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen