Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang gefosfateerd 2 mm

Artikelnummer: 626125 2
op aanvraag
Op voorraad
580 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 102×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626125 2
EAN/GTIN 4045197921963
Nummer fabrikant 626125 2

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht volgens DIN ISO 2936 L, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Oppervlak mangaan-gefosfateerd.

Tip:

HOLEX haakse stiftsleutels ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 626108 en nr. 626128).