SDS-plus P4P- hamerboor SDS-plus P4P / 10,0 x 600 mm

Artikelnummer: 626117000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626117000
    EAN/GTIN 4007430280602
    Nummer fabrikant 626117000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Intelligente geometrie en kwaliteit tot in de details, zorgt voor een lange levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustig draaien, ook bij zeer zware belasting.
    • Maximale veiligheid door optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve hardmetalen snijkanten, die zich bij het raken van wapeningsijzer niet vastvreet.
    • Tot Ø 16 mm: met innovatieve, gelaste massieve hardmetalen punt voor maximale standtijd en grotere stofuitlaten voor maximale boorsnelheid
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Trillingsarm boren door 4-spiraals Vario-spiraal. 2 grote spirale voeren het boormeel betrouwbaar snel uit het boorgat, twee versterkte spiralen zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit.
    • Extreem breukbestendig door hoogwaardig speciaal staal
    • Zeer lange levensduur voor max. 50% meer voor pluggen geschikte, perfect ronde boorgaten
    • Voor professioneel gebruik bij metselwerk, beton en gewapend beton

    Kenmerk:

    • Werklengte: 540 mm
    • diameter: 10 mm
    • Totale lengte: 600 mm
    • Verkoopeenheid: 1